02009 Papierschleifbogen 734, 230mm x 280mm, P500

3M™ Wetordry™ Schleifpapier 734

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:16155
Rubix:3481449
Hersteller:7000034035
EAN:5010027553996
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge280 mm
Breite230 mm
Körnung500
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 02009 Papierschleifbogen 734, 230mm x 280mm, P500


Stärken

Wasserfeste A-/C-Papierunterlage;Bessere Handhabung und geringere Abnutzung;Hohe Schnittleistung, insbesondere auf harten Materialien;Für den Lack- und Kunststoffbereich
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)15x231x283 mm
Gewicht der Verpackung695 g
Länge280 mm
Breite230 mm
Körnung500
230 mm
280 mm
550,00 exkl. MwSt.
/ 500 Stück
654,50 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar