26798 Gewebeschleifband 337DC, 100mm x 289mm, A65
3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 337DC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:26798
Rubix:3481524
Hersteller:7100219064
Dokumente
Produktdetails : 26798 Gewebeschleifband 337DC, 100mm x 289mm, A65
Die einzelnen Mineralschichten der Quaderstruktur regenerieren sich kontinuierlich während des gesamten Schleifprozesses und erzeugen somit eine gleichmäßige, reproduzierbare Oberfläche. 3M™ Trizact™ 337DC ist mit seiner speziellen, härteren Kornstruktur besonders für mittlere Druckbereiche geeignet. Die flexible X-Gewebeunterlage ist anpassungsfähig und belastbar. Das 3M Mineral ermöglicht mit seinen Eigenschaften die Reduzierung von Arbeitsschritten bei mehrstufigen Schleifprozessen.
Das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 337DC ist ein strukturiertes Langzeitschleifwerkzeug für die Bearbeitung hochlegierter Metalle.
Stärken
Die Kornschichten (Quaderstruktur) regenerieren sich kontinuierlich im Schleifprozess;Flexible X-Gewebeunterlage aus Baumwolle, die vergleichbar ist mit der Flexibilität eines J-Gewebes;Im Rahmen der Makroreplikation werden Schleifkornquader nach einem definierten Muster aufgetragen;Sehr hohe Standzeit;Gleichmäßiger Abtrag und konstante Oberflächengüte;Vollkunstharzbindung
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 289 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | a65 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
405,60 € exkl. MwSt.
/ 60 Stück
482,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage