9485508 Transfer-Klebeband 9485PC, Transparent, 508mm x 55m, 0.13mm
3M™ Transfer-Klebeband 9485PC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:9485508
Rubix:3478963
Hersteller:7000115640

Technische Zusammenfassung
| Breite | 508 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acrylklebstoff 350 (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (primärliner) |
Dokumente
Produktdetails : 9485508 Transfer-Klebeband 9485PC, Transparent, 508mm x 55m, 0.13mm
Bei dem Transfer Klebeband 9485 PC der 3M™ Klebstoffserie 350 handelt es sich um einen Film aus modifiziertem Acrylat Klebstoff, welcher sowohl niederenergetischen als auch auf hochenergetischen Oberflächen über eine hervorragende Klebkraft verfügt. Aufgrund seiner relativen Dicke von 0,135 Millimetern eignet sich das Klebeband auch für den Einsatz auf leicht unebenen oder rauen Untergründen. Seine gute Scherfestigkeit und seine Beständigkeit gegen physikalische und chemische Einflüsse machen ihn einsetzbar auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Eine Herabkühlung des aggressiven Klebstoffs auf 2 °C bis 10 °C verbessert seine Verarbeitbarkeit beispielsweise beim Stanzen erheblich.
Transferklebebänder der 3M™ Klebstoffserie 350 mit hoher dauerhafter Klebkraft, sehr guter Scherfestigkeit und exzezellenter Temperaturbeständigkeit.
Stärken
135 µm dickes Transfer-Klebeband. PE-beschichtetes Schutzpapier geeignet zur Verarbeitung im Hubstanz-Verfahren. Entspricht der UL-Spezifikation.
Hohe Klebkraft und Scherfestigkeit. Ausgezeichnete Temperatur- und Lösungsmittelbeständigkeit. Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen und Schaumstoffen. Zum Verbinden von relativ glatten, dünnen Materialien.
Enthält einen faserverstärkten Klebstoff, um die Rollenstabilität bei geringen Breiten zu erhöhen. Konzipiert für eine kurzzeitige Temperaturbelastung von bis zu 200°C. Ideal zum Kleben von unterschiedlichen Werkstoffen.
Für Verbindungen von relativ weichen, dünnen Materialien mit geringer Eigenspannung
Hohe Klebkraft und Scherfestigkeit. Ausgezeichnete Temperatur- und Lösungsmittelbeständigkeit. Ausgezeichnete Haftung auf Kunststoffen und Schaumstoffen. Zum Verbinden von relativ glatten, dünnen Materialien.
Enthält einen faserverstärkten Klebstoff, um die Rollenstabilität bei geringen Breiten zu erhöhen. Konzipiert für eine kurzzeitige Temperaturbelastung von bis zu 200°C. Ideal zum Kleben von unterschiedlichen Werkstoffen.
Für Verbindungen von relativ weichen, dünnen Materialien mit geringer Eigenspannung
Anwendungen
Zur Befestigung von Materialien mit hoher und niedriger Oberflächenenergie sowie pulverbeschichteten Oberflächen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 508 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acrylklebstoff 350 (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (primärliner) |
| Stärke | 0,127 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.385,78 € exkl. MwSt.
/ 2 Rollen
2.839,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage