46812205 Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 1220mm x 55m, 0.13mm
3M™ Transfer-Klebeband 468MP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:4681220
Rubix:3478943
Hersteller:7100021285

Technische Zusammenfassung
| Breite | 1220 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
Dokumente
Produktdetails : 46812205 Transfer-Klebeband 468MP, Transparent, 1220mm x 55m, 0.13mm
Der 3M™ Hochleistungs Acrylat Klebstoff 200MP wird bevorzugt für grafische Anwendungen sowie im industriellen Bereich eingesetzt. Bei der Verwendungen auf Kunststoffen ermöglicht dieser Klebstoff ein anfängliches Repositionieren der Klebung. Auch nach der Einwirkung von Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte sorgt dieser Klebstoff für sichere Verbindungen. Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis zu 200 °C, ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und hervorragende Scherfestigkeit, um ein Verrutschen sowie Ablösungserscheinungen an den Kanten zu vermeiden.
Das 3M™ Transfer-Klebeband 468MP bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Es besteht aus einem Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 200MP auf PE-beschichtetem Schutzpapier und eignet sich ideal zum Stanzen.
Stärken
132 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.|| 132 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.;Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.|| Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.;Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.|| Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.;Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit.|| Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit.;Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich|| Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich;Für industrielle Anwendungen|| Hohe Scherfestigkeit;Geringer Klebstoffaustritt an Kanten (Klebstoffbluten)|| Hohe Transparenz und UV-Beständigkeit;Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Anwendungen
Hochenergetische Oberflächen;Kleben von Frontplatten und Folientastaturen;Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen und Dekorationen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 1220 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | hochleistungs-acryl (klebstoff), polybeschichtetes kraftpapier (trägermaterial) |
| Stärke | 0,13 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
996,52 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.185,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage