467500 Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 500mm x 55m, 0.05mm
3M™ Transfer-Klebeband 467MP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:467500
Rubix:3478935
Hersteller:7100022041

Dokumente
Produktdetails : 467500 Transfer-Klebeband 467MP, Transparent, 500mm x 55m, 0.05mm
Der 3M™ Hochleistungs Acrylat Klebstoff 200MP wird bevorzugt für grafische Anwendungen sowie im industriellen Bereich eingesetzt. Bei der Verwendungen auf Kunststoffen ermöglicht dieser Klebstoff ein anfängliches Repositionieren der Klebung. Auch nach der Einwirkung von Feuchtigkeit, Hitze oder Kälte sorgt dieser Klebstoff für sichere Verbindungen. Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis zu 200 °C, ausgezeichnete Lösungsmittelbeständigkeit und hervorragende Scherfestigkeit, um ein Verrutschen sowie Ablösungserscheinungen an den Kanten zu vermeiden.
Das 3M™ Transfer-Klebeband 467MP bietet ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit. Es besteht aus einem Acrylat-Klebstoff der Klebstoffserie 200MP auf PE-beschichtetem Schutzpapier und eignet sich ideal zum Stanzen.
Stärken
58 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.|| 58 µm dickes Transfer-Klebeband bestehend aus Acrylat-Klebstoff auf einem PE-beschichtetem Schutzpapier. Ausgezeichnete Scherfestigkeit, Temperaturbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit.;Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.|| Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit und Lösungsmitteln.;Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.|| Ideal für die Befestigung von grafischen Elementen und Typschildern. Einfach anzuwenden. Erzeugt keinen Schmutz. Einfach zu stanzen durch gute Verarbeitungseigenschaften.;Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit.|| Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen sowie exzellente Scherfestigkeit.;Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich|| Gute UV-Beständigkeit und Haltbarkeit im Außenbereich;Für industrielle Anwendungen|| Für industrielle Anwendungen;Geringer Klebstoffaustritt an Kanten (Klebstoffbluten)|| Geringer Klebstoffaustritt an Kanten (Klebstoffbluten)
Anwendungen
Hochenergetische Oberflächen;Kleben von Frontplatten und Folientastaturen;Selbstklebendes Ausrüsten von Schildern, Emblemen und Dekorationen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 520x216x216 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 6367 g |
| Breite | 500 mm |
| Länge | 55 m |
| Stärke | 0,05 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.077,96 € exkl. MwSt.
/ 3 Rollen
1.282,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage