165BK8E Vinyl-Isolierband Temflex 165 25mm x 25 m
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:TEMFLEX 165 25MM X 25M BLACK
Rubix:3466453
Hersteller:7100184820
EAN:04054596615038

Dokumente
Produktdetails : 165BK8E Vinyl-Isolierband Temflex 165 25mm x 25 m
3M™ Temflex™ Vinyl-Isolierband 165 ist ein hochwertiges 0,15 mm dickes, universell einsetzbares Isolierband in hoher Qualität. Es ist hochbeständig gegen Feuchtigkeit und sich ändernde Witterungsbedingungen. Es ist ein flammhemmendes Polyvinylchlorid-Band (PVC) und anpassungsfähig in der Anwendung. Das 3M Temflex 165 Klebeband bietet hervorragenden mechanischen Schutz bei minimalem Volumen. Es handelt sich um ein UL-gelistetes und CSA-zertifiziertes Isolierband. Bei der Herstellung werden keine Lösungsmittel verwendet*. (*Gilt nicht für die Gelb/Grünen Produkte)
Das 3M™ Galvanik-Klebeband 470 wurde entwickelt, um intensiven und schwierigen Bedingungen in Verbindung mit Galvanisierungs- und Anodisierungsprozessen zu widerstehen. Es ist auf einem flexiblen PVC-Träger aufgebaut, der sich an 3-dimensional geformte oder gekrümmte Oberflächen anpasst. Es ist beständig gegen die meisten gebräuchlichen Lösungsmittel und hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen die beim Galvanisieren und Eloxieren verwendeten Chemikalien. 470 hält Temperaturen von bis zu 121°C stand und lässt sich nach der Anwenung sauber von den meisten Oberflächen entfernen. Es ist im Thermotransferverfahren bedruckbar, so dass es bei Bedarf personalisiert werden kann. Empfohlene Anwendungen Maskieren bei Galvanisierungsprozessen, einschließlich sowohl Flachband als auch überlappende Masken, Maskieren bei Eloxierungsvorgängen, Wickeln, Patchen, beschichtete Gestelle und Maskieren unregelmäßiger Oberflächen, Etikettieren, Fräsen und Ätzen, Peening-Vorgänge, Abdichten von Behältern gegen eindringendes Wasser
Stärken
• Beständig gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Laugen, Lösemittel und Säuren
• Schwer entflammbar, wirkt der Korrosion bei elektrischen Leitern entgegen
• Gefertigt aus langlebigem PVC
• Kompatibel mit Kautschuk und synthetischen Spleißmassen
• Temperaturbeständig von 0 °C bis 90 °C
• UL-gelistet, CSA- und VDE-zertifiziert
• Ohne Lösungsmittel hergestellt
• 10er-Pack farbig sortiert, verschiedene Farben zur Auswahl
• Zu 100 % lösemittelfreier innovativer neuer Herstellungsprozess mit geringeren Emissionen (Gilt nicht für Produkte in den Farben Gelb, Grün und Grün/Gelb)
• 10er-Pack farbig sortiert, verschiedene Farben zur Auswahl
Anwendungen
Isolierung
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Stärke | 0,15 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | vinyl |
| Max. Temperatur | 90 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std




