Referenzen
3M:64421
Rubix:3480983
Hersteller:7000032213
EAN:4046719329359

Produktdetails : 64421 Staubbeutel PE Premium, 50 Liter
Bitte Schiebeventilstellung am Ausgangsstutzen (Sammelbehälter) beachten! Kreis für PE-Beutel bzw. Dreieck für Papierentnahmebeutel.
Der PE-Staubbeutel dient der sauberen und hygienischen Aufnahme von Feststoffen (Stäuben). Die praktische Verschlusskappe verhindert das Aufwirbeln des Schleifstaubes und ermöglicht eine staubfreie Schmutzentsorgung.
Stärken
Der PE-Staubbeutel dient der sauberen und hygienischen Aufnahme von Feststoffen (Stäuben).;Die praktische Verschlusskappe verhindert das Aufwirbeln des Schleifstaubes und ermöglicht eine staubfreie Schmutzentsorgung
Anwendungen
Bitte Schiebeventil am Ausgangsstutzen (Sammelbehälter) beachten, d.h. der Kreis steht für den Einsatz des PE-Staubbeutels und das Dreieck für den Einsatz des Papierstaubbeutels.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 72x331x476 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 2871 g |
| Modell | 64421 |
| Typ | staubbeutel pe premium, 50 liter |
| Werkstoff | pe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
172,40 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
205,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage