302000490 Filterelement Ø 185x140 mm

302000490

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nilfisk:302000490
Rubix:1028868
EAN:4005337682963
NIL-302000490 Filterelement Ø 185x140 mm

Technische Zusammenfassung

Modellfilter cartridge
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 302000490 Filterelement Ø 185x140 mm


Der Staubfilter 302000490 der Marke Viper wurde speziell für professionelle Nass-/Trockensauger entwickelt und sorgt für eine effektive Filtration sowie optimalen Motorschutz. Gefertigt aus PET der Filterklasse M, bindet er selbst feinste Staubpartikel und trägt so zu einer besseren Luftqualität und einer längeren Lebensdauer Ihres Geräts bei. Kompatibel mit einer Vielzahl von Nilfisk Nass-/Trockensaugern.

Eigenschaften:
Dank seines PET-Materials der Klasse M bietet dieser Filter eine hervorragende Filterleistung und reduziert die Verteilung feiner Partikel in der Umgebungsluft. Er ist perfekt auf Nilfisk-Sauger abgestimmt und schützt den Motor zuverlässig vor Staub und Schmutz, was die Lebensdauer des Geräts verlängert. Die einfache und werkzeuglose Installation ermöglicht einen schnellen Austausch und sorgt für minimale Stillstandzeiten bei der Wartung.

Normen:
Dieser Filter ist gemäß ISO 16890 als ePM2,5 klassifiziert und entspricht den Anforderungen an mittel- bis hocheffiziente Luftfilter in der professionellen Reinigung.
Technische Daten:
• Filtertyp: PET (Polyethylenterephthalat)
• Filterklasse: M – hält über 99,99 % der Partikel unter 2 Mikron zurück
• Durchmesser: 185 mm
• Höhe: 140 mm
• Kompatibilität: Nilfisk Nass-/Trockensauger
• Kompatible Modelle: Aero (20, 25, 26 und 35), ATTIX (30, 40, 50, 350, 360, 550, 560, 590, 751, 761, 791) sowie Centix 60
• Einsatzbereich: Feinstaub und Grobschmutz
• Einfache Installation ohne Spezialwerkzeug
• Geeignet für industrielle und gewerbliche Umgebungen

Informationen zur Marke:
Viper ist eine renommierte Marke im Bereich professioneller Reinigungsgeräte und gehört zur Nilfisk-Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Reinigungslösungen. Viper steht für robuste, zuverlässige und innovative Produkte, die speziell auf die Anforderungen anspruchsvoller Profis abgestimmt sind. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bietet die Marke ein breites Sortiment an Saugern, Scheuersaugmaschinen und Zubehör für eine gründliche und effiziente Reinigung.

Stärken

• Effiziente Feinstaubfiltration für eine bessere Luftqualität
• Breite Kompatibilität mit zahlreichen Nilfisk-Saugermodellen
• Motorschutz für eine verlängerte Lebensdauer des Geräts
• Robuste Bauweise aus PET der Filterklasse M
• Schneller Filterwechsel ohne zusätzliches Werkzeug
• Industriegeeignet: ideal für Werkstätten, Baustellen und Produktionsbereiche

Anwendungen

Dieses Filterelement eignet sich ideal für den intensiven Einsatz in professionellen und industriellen Umgebungen. Ob Verkaufsfläche, Werkstatt, Baustelle, Produktionshalle oder Lager – überall dort, wo feine Staubpartikel sicher und effizient entfernt werden müssen, ist dieser Filter die optimale Wahl. In Kombination mit Nilfisk Nass-/Trockensaugern sorgt er für zuverlässige Reinigungsleistung auf Böden, Maschinen und in staubbelasteten Bereichen.

Technische Informationen


Attribute
Modellfilter cartridge
Typfarbe: rot, nützliche länge: 3m, c.m.u:5 t.
37,15 exkl. MwSt.
/ Stück
44,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std