EPXHAND3 Handauftragsgerät 1:1/2:1 50 ml
3M Scotch-Weld EPX Handauftragsgerät für 38 ml / 45 ml / 50 ml Kartuschen + Vorschubkolben für 1:1/2:1 Kartuschen
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:EPXG50
Rubix:1147701
Hersteller:7000033012
EAN:4001895845543

Produktdetails : EPXHAND3 Handauftragsgerät 1:1/2:1 50 ml
EPX-Handauftragsgerät für 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe.
Geringe Rüstzeiten.
Plus an Sicherheit: EPX System erfordert keinen direkten Kontakt des Anwenders mit dem Klebstoff.
Geeignet für kleinere und mittlere Volumen.
Leichtes und mobiles Handgerät
Geringe Rüstzeiten.
Plus an Sicherheit: EPX System erfordert keinen direkten Kontakt des Anwenders mit dem Klebstoff.
Geeignet für kleinere und mittlere Volumen.
Leichtes und mobiles Handgerät
Anwendungen
Handauftragsgerät für 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoffe für EPX-System. Verwendung beim Einsatz von 35 ml / 38 ml / 45 ml/ 47 ml / 50 ml Kartuschen.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 390 g |
|---|---|
| Typ | pistole |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std