50729 Purple Premium Rundformadapter-Set, 70 x 198mm
3M™ Hookit™ Purple Premium Rundformadapter-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:50729
Rubix:3480956
Hersteller:7000032210
Produktdetails : 50729 Purple Premium Rundformadapter-Set, 70 x 198mm
Mit dem 3M™ Hookit™ Purple+ gewölbtes Multihole Adapter Set lassen sich gewölbte Flächen problemlos profilieren. Unser gewölbtes Adapterkit kann auf Standard-Handschleifblöcke montiert werden und ermöglicht so das einfache Profilieren gewölbter Flächen.
3M™ Hookit™ Roloc™ Schleifteller mit Klettmaterial an weichem Neopren-Schaumstoff mit den passenden Roloc Montageteilen. Die Schleifteller im Durchmesser von 25,4 mm können für Körnungen im Mikrometerbereich verwendet werden. Roloc Schleifteller können auf Tellerschleifern oder kleinen Exzenterschleifern verwendet werden.
Stärken
• Adapterauswahl mit optimierter Staubabsaugung
• Einfaches und wirkungsvolles Profilieren gewölbter Flächen
• Für eine saubere Arbeitsumgebung
• Teil des 3M™ Hookit™ Schleif- und Poliersystems
Anwendungen
Adapter - Lackschliff - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Typ | adapter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage