26115 Serie 2.0 Becher, Klein, 200ml, 26115

3M™ PPS™ Serie 2.0 Becher

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7100134394
Rubix:3479699
Hersteller:7100134394
EAN:04054596326767
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typvorgeformt

Dokumente

Produktdetails : 26115 Serie 2.0 Becher, Klein, 200ml, 26115


Der 3M™ PPS™ 2.0 Außenbecher stützt und hält den 3M™ PPS™ 2.0 flexiblen Innenbecher.
Bei den Außenbechern der 3M™ PPS™ 2.0 Serie sind in jedem Becher die Mischungsverhältnisse aufgedruckt, um ein möglichst präzises Mischen zu ermöglichen. Die wiederverwendbaren Becher haben jetzt ein deutliches Sichtfenster, sodass Sie während des Lackiervorgangs schnell sehen können, wie viel Material noch verfügbar ist. Das Fenster bietet ebenfalls eine vertikale Ansicht, um ein gleichmäßiges Mischen der Materialien sicherzustellen – hervorragend für Metallic- und Pearl-Lackierungen. Folgende Bechergrößen sind erhältlich: 200 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für punktuelle Ausbesserungen und Lackreparaturen an einem Blech 400 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für Lackreparaturen an 2 Blechen 650 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – hervorragend für Lackreparaturen an 3 Blechen 850 ml 3M™ PPS™ 2.0 Becher – ideal für Lackreparaturen an 4 Blechen

Stärken


• Bechergröße für alle Reparaturen: Das Sprühbechersystem der 3M™ PPS™-Serie 2.0 ist in 4 Größen erhältlich: Mini (200 ml), Midi (400 ml), Standard (650 ml) und Large (850 ml)
• Wiederverwendbare Becher aus Hartplastik mit klaren Sichtfenstern erleichtern das Wiederbefüllen durch Halten des Beutels, während der Deckel abgenommen wird
• Durch das Sichtfenster lässt sich beim Sprühen leicht erkennen, wie viel Material übrig ist. Es bietet auch eine vertikale Ansicht, um ein gleichmäßiges Mischen der Materialien sicherzustellen – hervorragend für Metallic- und Pearl-Lackierungen
• Bei den Bechern sind in jedem Becher die Mischungsverhältnisse aufgedruckt, um eine möglichst präzises Mischen zu ermöglichen
• Dieses Produkt kann ausschließlich mit Artikeln der 3M™ PPS™ 2.0 Serie verwendet werden.

Anwendungen

Haftvermittler - Lackierarbeiten - Lackierarbeiten - Lackierung - Lackvorbereitung - Mischen

Technische Informationen


Attribute
Typvorgeformt
51,11 € exkl. MwSt.
/ Packung
60,82 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Typ