HDT-AN105/26 HDT-AN Dickwand. Warmschr.-schlm. Kl Schwarz 105/26mm 1m
3M™ HDT-AN Wärmeschrumpfschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:85479
Rubix:4003033
Hersteller:7000099384
EAN:04046719486236



Produktdetails : HDT-AN105/26 HDT-AN Dickwand. Warmschr.-schlm. Kl Schwarz 105/26mm 1m
Bei dem 3M™ Warmschrumpfschlauch HDT-AN handelt es sich um einen dickwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetzten Polyolefin. Er eignet sich zur Verwendung an allen Kunststoff- und Massekabeln sowohl für Verlegungen im Innenraum als auch für Freiluft- und Erdverlegungen. Dabei dient er der Isolation und Abdichtung von Verbindungen jeglicher Art, insbesondere auch als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren. Zur besseren Versiegelung verfügt er über eine Klebstoffbeschichtung auf der Innenwand. Der äußerst alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV-beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Seine Schrumpfrate beträgt vier zu eins und er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von –55 °C bis +130 °C. Er ist nicht selbstverlöschend.
Robust und vielseitig – der dickwandige, halogenfreie Warmschrumpfschlauch mit Schmelzkleber.
Stärken
RoHS-Konform
Halogenfrei
Große Schrumpfrate
Robuster Warmschrumpf-Schlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin
Halogenfrei
Große Schrumpfrate
Robuster Warmschrumpf-Schlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin
Anwendungen
Für die alterungs-, UV- und feuchtigkeitsbeständige Isolation von Kunststoff- und Massekabeln und als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren
Technische Informationen
Attribute
| Typ | dickwandiger schlauch (klebstoffbeschichtet) |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin mit klebstoff |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage