GTI-A3000-18/6 GTI-A 3000 Dünnw. Warmschr.-schl.m. Kl Schwarz 18/6mm 1m
3M™ GTI-A 3000 Wärmeschrumpfschläuche
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000037664
Rubix:4002796
Hersteller:7000037664

Technische Zusammenfassung
| Typ | einfacher (dünnwandiger) schlauch (mit klebeschicht) |
|---|
Produktdetails : GTI-A3000-18/6 GTI-A 3000 Dünnw. Warmschr.-schl.m. Kl Schwarz 18/6mm 1m
Der GTI-A3000 ist ein dünnwandiger Polyolefin-Wärmeschrumpfschlauch mit Schmelzkleber. Das Schrumpfverhältnis beträgt 3:1, min. Schrumpftemperatur 120 °C, Betriebstemperatur -55 bis +135 °C. GTI-A3000 erfüllt die Anforderungen von RoHS und bietet eine gute chemische Beständigkeit. GTI-A3000 ist ein schnell schrumpfender dünnwandiger Schrumpfschlauch, der bevorzugt bei allgemeinen elektrischen Anwendungen eingesetzt wird, wie Isolieren, Bündeln, Markieren, Feuchtigkeitsabdichtung, Schutz gegen mechanischen Abrieb und Korrosion, Begrenzung der Zugkräfte auf Niederspannungskabeln, Verbinden von Drähten und Herstellen elektrischer Verbindungen. GTI-A3000 ist in Abmessungen von 1,5/0,5 mm bis 39,0/13,0 mm mit einer Wandstärke (nach dem Schrumpfen) von 0,45-1,15 mm erhältlich. Farben: schwarz, grün/gelb gestreift, transparent, blau, braun, rot, weiß, gelb und grau. Verpackt in 1 m-Stücken in Displayverpackung.
3MT™ GTI-A 3000 Schläuche sind mit einer inneren Dichtungsschicht coextrudiert. Die innere Dichtungsschicht bietet eine gute Abdichtung komplexer Bauteile, während die Außenwand diesen Bauteilen einen guten mechanischen Schutz bietet. GTI-A 3000 Schläuche haben ein Schrumpfverhältnis von 3:1.
Stärken
Bringt elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften in verschiedenen industriellen Anwendungen in Einklang
Bietet Schutz durch Schrumpfpassung und Zugentlastung für Drähte, Lötverbindungen, Klemmen und Verbindungen
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelung, Drahtmarkierung, Drahtbündelung und Verpackung von Bauteilen
Hergestellt aus flexiblem Polyolefin mit Innenabdichtung.
Beständig gegen Temperaturen von -55 bis 135 °C.
Flammhemmend
Bietet Schutz durch Schrumpfpassung und Zugentlastung für Drähte, Lötverbindungen, Klemmen und Verbindungen
Geeignet für leichte Kabelbaumummantelung, Drahtmarkierung, Drahtbündelung und Verpackung von Bauteilen
Hergestellt aus flexiblem Polyolefin mit Innenabdichtung.
Beständig gegen Temperaturen von -55 bis 135 °C.
Flammhemmend
Technische Informationen
Attribute
| Typ | einfacher (dünnwandiger) schlauch (mit klebeschicht) |
|---|---|
| Werkstoff | polyolefin mit kleber |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage