9561990030 Kabeleinziehgerät Kati Blitz Compact 50m

Zubehör für Kabel Katimex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Katimex:101850
Rubix:2152003
Hersteller:101850
EAN:4044489018503
9561990030 Kati Blitz Compact 50m Katimex

Produktdetails : 9561990030 Kabeleinziehgerät Kati Blitz Compact 50m


Kabeleinziehgerät Kati Blitz Compact 50m Katimex
Kabeleinziehsystem Kati® Blitz compact Ausführung: Schubstabiles Glasfasereinziehband Polykat® Ø 3 mm in einem Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integriertem Zubehörfach. Die Anfangshülsen 2.0 sind an beiden Bandenden verklebt: verringerte Bandbruchgefahr und kleine Biegeradien von bis 30 mm. Über ein M5-Gewinde können zudem leicht Ziehstrümpfe, Zug- oder Führungsköpfe aufgeschraubt werden. Anwendung: Zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre und belegte Rohrsysteme auch unter schwierigsten Bedingungen. Kati® Blitz compact Keine außendrehenden Teile durch innen liegende Speichertrommel. Lieferung inkl. 5 Zugköpfen Ø 6 mm, Einziehhilfe Kati® Grip Powerdisk, Kabelziehstrumpf mit Drallausgleich für Kabel Ø 6-9 mm, 5 Anfangshülsen, 3 Verbindungshülsen, Spezialkleber und 2 Federführungsköpfen Ø 7; 10 mm.

Technische Informationen


Attribute
155,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
184,93 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std