384F, 240+, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
3M™ Gewebeschleifband 384F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:384F0240+BVS
Rubix:4002670
Hersteller:7100091815

Produktdetails : 384F, 240+, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
Bedingt durch das Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Aluminiumoxid (Körnung 36+ bis 240+) erzielt dieses Schleifband kürzere Bearbeitungszeiten und ist das neue Leistungsband unter den konventionellen Aluminiumoxidschleifbändern.
Das 3M™ Gewebeschleifband 384F ist ein Universalschleifband, welches sich mit seiner breiten Körnungsreihe für Schleifarbeiten im Vorschliff bis hin zum Feinschliff eignet.
Stärken
Universalschleifband für allgemeine Schleifarbeiten im mittleren und niedrigen Druckbereich
Gemisch aus Aluminiumoxid und 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn / ab P320 zu 100 % Aluminiumoxid
Hitze- und druckbeständige Vollkunstharzbindung
X-Polyestergewebe für Anwendung im Trocken- oder Nassschliff
Körnung 36+ bis 240+ / P320, P400
Gemisch aus Aluminiumoxid und 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn / ab P320 zu 100 % Aluminiumoxid
Hitze- und druckbeständige Vollkunstharzbindung
X-Polyestergewebe für Anwendung im Trocken- oder Nassschliff
Körnung 36+ bis 240+ / P320, P400
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 762 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Körnung | 240 |
| Anwendung | vorschliff bis feinschliff; entgraten und allgemeine metallschleifarbeiten (mittlerer bis niedriger druckbereich), trocken oder nass. |
| Serie | 384f |
| Trägermaterial | x-polyestergewebe (wasserfest) |
| Typ | gewebeschleifband |
| Schleifmittelart | aluminium-oxid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
94,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage