404321 Gewebeschleifband 984F, 100mm x 3500mm, 36+
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:15252
Rubix:3474983
Hersteller:7000060746

Dokumente
Produktdetails : 404321 Gewebeschleifband 984F, 100mm x 3500mm, 36+
3M™ Cubitron™ II Gewebebänder 984F erzielen eine bahnbrechende Leistung mit 3M Präzisionsschleifkorn, das sauber durch das Metall schneidet. Unsere Gewebebänder der 984F-Reihe sind mit einem Schleifhilfsmittel versehen und damit ideal für Anwendungen bei mittlerem bis hohem Anpressdruck geeignet.
Das 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F bietet eine revolutionäre Leistung mit dem 3M präzisionsgeformten Keramikkorn auf einem YF-Last-Polyesterträger. Die einzelnen Keramikkörner sind präzise geformt, einheitlich groß, senkrecht angeordnet und haben die Form kleiner Dreiecke. Sie werden gleichmäßig, aber zufällig verteilt aufgebracht, so dass sich das typische Schliffbild eines Schleifbandes wiederfindet. Die Dreiecksplättchen bilden eine sehr scharfe Schleifoberfläche mit noch nie gesehenen Abtragsleistungen und Lebensdauer. Die signifikant höhere Wirtschaftlichkeit im Bearbeitungsprozess sorgt für Kostenersparnisse und ein angenehmeres, ergonomisches Arbeiten. Dieses leistungsstarke Schleifband verfügt zudem über ein Abtragehilfsmittel, wodurch es ideal für Anwendungen unter mittlerem bis hohem Druck auf Edelstahl und anderen Sonderlegierungen sowie Baustahl, Kobalt-Chrom und Nickellegierungen ist. Das präzisionsgeformte Schleifkorn schneidet gleichmäßig durch das Metall, hat eine dauerscharfe Wirkung und erzielt eine saubere, gratarme und ebenmäßige Oberfläche. Die einheitliche Struktur überzeugt mit schnellstem Schliff (bis zu 40 % schnellere Schleifprozesse) und maximaler Abtragsleistung besonders beim Anfasen und Abtragsschliff. Dieses 3M™ Cubitron™ II Schleifband erreicht die zwei- bis vierfache Standzeit im Vergleich zu anderen Produkten. Die gleichmäßige Bearbeitung des Werkstückes in Kombination mit dem integrierten Schleifhilfsmittel sorgt für einen kühlen Schliff und lässt keine Spannungsrisse und Verfärbungen entstehen.
Stärken
• Minimiert die Bedienerermüdung, da das im Produkt enthaltene 3M präzisionsgeformte Schleifkorn einen geringeren Schleifdruck erfordert
• Niedrige Schleiftemperatur verringert das Risiko von Anlauffarben und hitzebedingten Spannungsrissen.
• 3M Präzisionsschleifkorn bricht definiert und bildet kontinuierlich zwei neue Schleifkanten, die außergewöhnlich schnell durch Metall schneiden und die Produktivität steigern.
• Durch die erhöhte Standzeit des Produkts können mehr Werkstücke bearbeitet werden und es sind weniger Werkzeugwechsel vonnöten.
• YF-Unterlage ist ideal geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Cobalt-Chrom-Legierungen und Nickellegierungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck.
Anwendungen
Reinigen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 3500 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | 36 |
| Anwendung | schleifen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.017,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.210,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage