21452 Gewebeschleifband 984F, 150mm x 1900mm, 36+
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 984F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:21452
Rubix:3475000
Hersteller:7100219025

Dokumente
Produktdetails : 21452 Gewebeschleifband 984F, 150mm x 1900mm, 36+
3M™ Cubitron™ II Gewebebänder 984F erzielen eine bahnbrechende Leistung mit 3M Präzisionsschleifkorn, das sauber durch das Metall schneidet. Unsere Gewebebänder der 984F-Reihe sind mit einem Schleifhilfsmittel versehen und damit ideal für Anwendungen bei mittlerem bis hohem Anpressdruck geeignet.
3M™ Cubitron™ II Gewebebänder 984F bieten einen schnellen Schnitt bei geringerer Wärmeentwicklung und sorgen so für einheitliche Finish-Ergebnisse über die gesamte Produktlebensdauer. Gleichzeitig wird ein Verbrennen beim Schleifen mit Endkorn verhindert. Unsere Gewebebänder bestehen aus 3M™ Keramikschleifkorn, das durch elektrostatische Ausrichtung scharfe Spitzen bildet, die wie einzelne Schneidwerkzeuge arbeiten und schnell durch das Metall schneiden. Diese Spitzen brechen beim Schleifen ab und schärfen sich dadurch laufend selbst. Dies erhöht die Standzeit und ermöglicht gleichmäßige Finish-Ergebnisse mit geringerem Schleifdruck. Aus diesem Grund übertreffen und überdauern unsere Gewebebänder jedes herkömmliche Keramikschleifmittel für Industrieanwendungen auf dem Markt. Sie besitzen eine Gewebeverbindung, die eine höhere Festigkeit beim Schleifen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck bietet. Unsere Schleifbänder sind in vielen verschiedenen Breiten und Größen für nahezu jeden Industriebandschleifer erhältlich. Schmale Bänder werden mit tragbaren Bandschleifern zum Schleifen oder Überblenden verwendet. Mittlere Bänder werden an Schleifböcken eingesetzt, um Schweißnähte zu entfernen, Material abzutragen und das Körnungsmuster auf Edelstahl zu erzeugen, während breitere Bänder in Verbindung mit Breitbandschleifern zur Dimensionierung von Metallblechen und -rollen verwendet werden.
Stärken
• Minimiert die Bedienerermüdung, da das im Produkt enthaltene 3M präzisionsgeformte Schleifkorn einen geringeren Schleifdruck erfordert
• Niedrige Schleiftemperatur verringert das Risiko von Anlauffarben und hitzebedingten Spannungsrissen.
• 3M Präzisionsschleifkorn bricht definiert und bildet kontinuierlich zwei neue Schleifkanten, die außergewöhnlich schnell durch Metall schneiden und die Produktivität steigern.
• Durch die erhöhte Standzeit des Produkts können mehr Werkstücke bearbeitet werden und es sind weniger Werkzeugwechsel vonnöten.
• YF-Unterlage ist ideal geeignet für das Schleifen von Edelstahl, Cobalt-Chrom-Legierungen und Nickellegierungen mit mittlerem bis hohem Anpressdruck.
Anwendungen
Reinigen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1900 mm |
|---|---|
| Breite | 150 mm |
| Körnung | 36 |
| Anwendung | schleifen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
492,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage