784F, 50+, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 784F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:AB00973
Rubix:4002664
Hersteller:7100091823




Dokumente
Produktdetails : 784F, 50+, KONFIGURIERBARE ID Gewebeschleifband
Bei dem 3M™ Cubitron™ II Gewebeschleifband 784F handelt es sich um ein Hochleistungsschleifband mit breitem Anwendungspektrum für schnellen und kühlen Schliff, speziell für niedrige bis mittlere Druckbereiche.
Das 3M Präzisions-Keramikkorn in seiner Dreiecksform behält auch beim Kornverschleiß stets scharfe Schneidkanten. Die offene Streuung ermöglicht dabei sehr hohe Abtragsraten und einen bemerkenswert kühlen Schliff, auch bei geringen Drücken. Damit lässt es Abtragsraten konventioneller Keramikschleifbänder weit hinter sich. Das 3M Cubitron II Gewebeschleifband 784F eignet sich ideal zum Entzundern sowie allgemeine Schleifarbeiten mit hohem Abtrag im Vor- und Zwischenschliff. Das Gemisch aus 3M präzisionsgeformten Keramikkorn und Aluminiumoxid bietet eine hervorragende Leistung auf einer Vielzahl von Werkstoffen.
Stärken
• Leistungsstarkes Schleifband für nahezu alle Metalle
• Gemisch aus 3M präzisionsgeformtem Keramikkorn und Alumimiumoxid
• Ideal für hohe Zerspanraten
• Für Trocken- und Nassschliff geeignet
• Körnung 36+ bis 180+
Anwendungen
Reinigen – Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4572 mm |
|---|---|
| Breite | 3200 mm |
| Körnung | 50 |
| Anwendung | schleifen und entzundern von metallen; geeignet zum nass- oder trockenschliff (medium-pressure) sowie für vor- und zwischenschliff |
| Serie | cubitron ii |
| Trägermaterial | polyestergewebe |
| Typ | gewebeschleifband |
| Schleifmittelart | keramik |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
128,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage