51472 Fächerscheibe 969F, 150mm x 22mm, 60+, konisch

3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 969F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:51472
Rubix:3475075
Hersteller:7100105854
EAN:4054596196476
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser150 mm
Bohrungsdurchmesser22 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 51472 Fächerscheibe 969F, 150mm x 22mm, 60+, konisch


Das von 3M präzisionsgeformte Keramikkorn trägt erheblich zu der Leistungsfähigkeit dieser Scheibe bei. Die Kornspitzen der Dreiecksplättchen brechen beim Schleifprozess und es bleiben stets scharfe Schneidkanten. Die Oberfläche des Materials wird dadurch kontinuierlich sauber bearbeitet. Das Resultat ist ein schneller, kühler Schliff und eine verlängerte Standzeit des Schleifmittels.
Mit der 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 969F ergänzt 3M seine Fächerscheibenlinie um eine robustere Version, die aufgrund ihrer optimierten Konstruktion bei höherem Anpressdruck und kritischeren Oberflächen (Graten) mit höherer Standzeit punktet. Merkmale dieser Fächerscheibe sind die höhere Packungsdichte der Schleiflamellen gepaart mit einer wiederstandsfähigen Lamellenunterlage.

Stärken

Mehr aktives Schleifmaterial pro Scheibe durch höhere Packungsdichte der Schleiflamellen;Hohes Abtragspotenzial gepaart mit gleichmäßigem Finish;Längere Lebensdauer für positives Preis-Leistungsverhältnis;Kühler Schliff durch keramisches 3M™ Präzisionskorn;In flacher und konischer Ausführung erhältlich

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser150 mm
Bohrungsdurchmesser22 mm
Schleifmittelartkeramik
Anwendungfinishen
Max. Drehzahl80,1 m/s
Körnung60
148,65 exkl. MwSt.
/ 15 Stück
176,89 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage