51474 Fächerscheibe 969F Cubitron 2 180 mm x 22 mm, 40+, konisch
3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 969F
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:51474
Rubix:2848533
Hersteller:7100105856
EAN:4054596196636

Dokumente
Produktdetails : 51474 Fächerscheibe 969F Cubitron 2 180 mm x 22 mm, 40+, konisch
Die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 969F ist die ideale Wahl für Anwendungen mit hohem Anpressdruck wie Anfasen, Entfernen von Schweißnähten und Entgraten. Durch die Kombination einer robusten Polyester-Unterlage mit dem 3M Präzisionsgeformten Korn liefert diese langlebige Fächerscheibe einen konsistenten, schnellen Schnitt auf verschiedenen Metallen und sorgt zugleich für ein homogenes Oberflächenfinish.
Hält durch, wo andere Scheiben aufgeben: Die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 969F mit 3M Präzisionsgeformtem Korn und robuster Polyester-Unterlage bietet Spitzenleistung bei intensiven Anwendungen wie schweren Schleifarbeiten, Entgraten und Anfasen. Ein integriertes Schleifhilfsmittel ermöglicht einen kühlen Schliff und trägt dazu bei, die Schnittleistung auf hitzeempfindlichen Metallen zu bewahren. All diese Eigenschaften machen die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 969F zur passenden Wahl für Projekte, die eine ebenso langlebige wie vielseitige Schleifscheibe erfordern. Fächerscheiben sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen auf unterschiedlichen Metallen. Die Schleiflamellen bieten eine alterungsbeständige Versorgung mit frischen Schleifmitteln mit einem staubabweisenden Design. Fächerscheiben sind für den Einsatz mit dem Winkelschleifer konzipiert und ermöglichen das mühelose Bearbeiten einer Vielzahl von Anwendungen bei reduziertem Risiko des Ausfugens – selbst für weniger erfahrene Anwender. Mit 3M Präzisionsgeformten Korn: Die 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 969F verfügt über unser patentrechtlich geschütztes 3M Präzisionsgeformtes Korn – ein Korndesign, das kontinuierlich in scharfe Spitzen zerbricht, die sauber durch Metall schneiden, im Gegensatz zu herkömmlichen Schleifmitteln, die dazu neigen, durch die Oberfläche zu pflügen. Durch gleichmäßiges und fortlaufendes Brechen der Körner entstehen kontinuierlich neue scharfe Kanten, was die Schnittleistung der Scheibe aufrechterhält. Somit schneiden 3M™ Cubitron™ II Produkte besser und halten länger als herkömmliche keramische Industrieschleifmittel. Anwendungen • Anfasen • Entgraten • Entfernen grober Schweißnähte
Stärken
• IDEAL FÜR AGGRESSIVE SCHLEIFANWENDUNGEN: Perfekt für Aufgaben wie Anfasen, Entfernen von Schweißnähten und Entgraten
• HERAUSRAGEND STARKER ABTRAG: Hergestellt mit 3M Präzisionsgeformtem Korn zur Steigerung der Produktivität
• LANGLEBIGE POLYESTER-UNTERLAGE: Hält Anwendungen mit hohem Anpressdruck stand
• KONSISTENTE ABTRAGSRATE: Die einzelnen Lamellen brechen nach und nach und geben kontinuierlich frisches Schleifmittel frei
• EINFACHE ANWENDUNG: Im Gegensatz zu Faserscheiben und gebundenen Schleifscheiben bietet die vielseitige Fächerscheibe ein reduziertes Risiko des Ausfugens
• WICHTIGE FINISH-ANWENDUNGEN: Ideal für Arbeiten, bei denen die Qualität des Finishs entscheidend ist
Anwendungen
Anfasen - Bearbeitung mit Winkelschleifer - Finishen - Schleifen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 22,23 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Anwendung | bearbeiten von schweißnähten |
| Form | konisch |
| Körnung | 40 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
149,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage