7100329012 Gewebeschleifband 1184F, 36+ YF weight, 100mm x 3000mm

3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:7100329012
Rubix:3476548
Hersteller:7100329012
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge3000 mm
Breite100 mm
Körnung36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7100329012 Gewebeschleifband 1184F, 36+ YF weight, 100mm x 3000mm


Wir stellen vor: das 3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F mit überarbeitetem 3M Präzisionsgeformten Korn. Entwickelt für die Leistungssteigerung, die Sie benötigen. Die Variante mit der Körnung 36+ bietet im Vergleich zu Wettbewerberprodukten mit Keramikschleifkorn einen um 86 % höheren Abtrag – eine absolute Spitzenleistung. Verfügbar in der Körnung 36+ für Anwendungen bei mittlerem und hohem Druck wie Angussschleifen und anderen schweren Schleifarbeiten. Außerdem erhältlich in den Körnungen 60+ und 80+ für Anwendungen mit mittlerem Druck.
Das 3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F ist ein wesentliches Element einer robusten und vielseitigen Schleiflösung, die Ihnen hilft, Ihre Arbeit sowohl in manuellen als auch in automatisierten Prozessen zu erledigen. Die Leistungsvorteile des 3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifbands 1184F sind darauf abgestimmt, das automatisierte Schleifen hinsichtlich Betriebszeit, Durchsatz, Konsistenz und Effizienz zu verbessern und zu optimieren. Diese vier Schlüsselelemente sind entscheidend, wenn Sie einen bestmöglichen Schleifprozess erreichen wollen. Und mit dem 3M™ Cubitron™ 3 Gewebeschleifband 1184F sichern Sie sich eine längere Standzeit, eine höhere Abtragsrate und Verschleißbeständigkeit. Diese Funktionen und Vorteile können entweder bereits automatisierte Prozesse verbessern oder die Automatisierung gegenüber den derzeitigen manuellen Prozessen attraktiver machen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, wenden Sie sich an das 3M Expertenteam von Anwendungsingenieuren für das Roboterschleifen – dieses arbeitet auf Ihrem Weg zur Automatisierung gerne mit Ihnen zusammen – von der Idee bis zur Umsetzung.

Stärken


• ÜBERARBEITETES 3M PRÄZISIONSGEFORMTES KORN: Erhöht die Abtragsrate und die Standzeit des Schleifmittels und steigert so die Produktivität
• FÜR DIE ROBOTIK OPTIMIERT: Entwickelt für manuelle und automatisierte Anwendungen, die auf schnellere Leistung ausgelegt sind
• LÄNGERE STANDZEIT: Weniger Schleifmittelwechsel und reduzierte Ausfallzeiten
• KÜHLER SCHLIFF: Für einen kühleren Abtrag und dadurch weniger Metallverfärbung und andere wärmebedingte Ergebnisse konzipiert
• ANWENDERKOMFORT STEHT IM VORDERGRUND: Schneidet mit geringerem Druck, was die Arbeitsanstrengung reduziert

Anwendungen

Entgraten - Finishen - Oberflächenvorbereitung - Polieren - Schleifen

Technische Informationen


Attribute
Länge3000 mm
Breite100 mm
Körnung36
Anwendungentgraten – finishen – oberflächenvorbereitung – polieren – schleifen
Serie1184f
Trägermaterialpolyestergewebe
1.087,60 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
1.294,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage