AG3 76O 3 Oberer/Unterer Klebekopf, 76mm, Oberer
3M™ AccuGlide™ 3 Oberer/Unterer Klebekopf
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:K75T
Rubix:3478916
Hersteller:7000049331
EAN:50051115320496

Produktdetails : AG3 76O 3 Oberer/Unterer Klebekopf, 76mm, Oberer
Der 3M™ AccuGlide™ 3 Obere/Untere Klebekopf ermöglicht ein einfaches und präzises Verschließen von Kartons. Er ist für die folgenden 3M-Matic™ Kartonverschließmaschinen-Serien vorgesehen:800rf/800af/800a/800r/700a/700r/200a/800abDas kurvenförmige Design sorgt für ein sicheres und schonendes Anbringen des Scotch™ Verpackungsklebebands und schützt sogar leichte Kartons und Inhalte. Für die C-Clip-Anwendung von Scotch® Verpackungsklebebändern mit einer Breite von 50 bis 75 mm bei einem Durchsatz von 40 Kartons oder 30 m pro Minute vorgesehen.Faltkartons werden auf das Förderband gestellt und auf das Antriebsband der 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine geschoben, die den Karton zum 3M™ AccuGlide™ 3 Klebekopf befördert. Der Klebekopf schneidet das Klebeband während es angebracht wird. Nachdem der Karton sicher verschlossen wurde, verlässt er die Kartonverschließmaschine. Klebeköpfe kommen in der Regel paarweise zum Einsatz, um zwei Nähte eines Kartons mit Klebeband zu verschließen. Je nachdem, ob sie die Ober- oder Unterseite verschließen, werden die Klebeköpfe entweder in einer höheren oder tieferen Position angebracht. Klebeköpfe können auch so angebracht werden, dass ein seitlich liegender Karton verschlossen wird. Wissenschaft und Innovation – für bessere Lösungen. Der 3M Geschäftsbereich Industrie-Klebebänder und Klebstoffe beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Haftungseigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern. 3M Technologien sollen Kunden dabei unterstützen, wettbewerbsfähige Produkte schneller und effizienter auf den Markt zu bringen.
Die 3M™ AccuGlide™ 3 Oberen/Unteren Klebeköpfe sind in 2- und 3-Zoll-Versionen verfügbar und für Geschwindigkeiten von 30 m pro Minute vorgesehen. Die Köpfe werden üblicherweise auf 3M-Matic™ Kartonverschließmaschinen montiert, können aber auch zur Aufrüstung anderer Kartonverschließmaschinen oder bei kundenspezifischen Geräten eingesetzt werden.
Stärken
Verschließt Kartons mit einem Scotch™ C-Clip-Klebeband
Kurvenförmiges Design für dauerhaft niedrigen Wartungsaufwand
Für Geschwindigkeiten von 30 m pro Minute vorgesehen
Bietet in jeder Schicht konsistent hochwertige Klebebandanwendung
Kurvenförmiges Design für dauerhaft niedrigen Wartungsaufwand
Für Geschwindigkeiten von 30 m pro Minute vorgesehen
Bietet in jeder Schicht konsistent hochwertige Klebebandanwendung
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 72 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 76,2 mm |
| Typ | oberer klebekopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
958,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.140,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage