AG376U 2+ Oberer/Unterer Klebekopf, 76mm, Unterer
3M™ AccuGlide™ 2+ Oberer/Unterer Klebekopf
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:AG2L3
Rubix:3478915
Hersteller:7000001322
EAN:00048011580951

Produktdetails : AG376U 2+ Oberer/Unterer Klebekopf, 76mm, Unterer
Schonender, leichter Klebekopf. Dank seines fließenden, kurvenförmigen Designs schützt der 3M™ AccuGlide 2+ Obere/Untere Klebekopf Kartons und bietet gleichzeitig einen hohen Kartondurchsatz. Er gewährleistet ein beständiges, hochwertiges Aufbringen des Klebebands bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand.Der 3M™ AccuGlide 2+ Obere/Untere Klebekopf für ein schonendes Verschließen ist für die C-Clip-Anwendung von Scotch® Verpackungsklebebändern mit einer Breite von 36 bis 50 mm bei einer Kartongeschwindigkeit von 23,8 m pro Minute vorgesehen. Sein seitliches Plattenprofil, die offene Bandführung und benutzerfreundliche Anleitungen ermöglichen ein schnelles, einfaches Einfädeln. Die flexiblen Schüttel- und Auftragsrollen gleichen Kartonvariationen aus und lassen sich einfach entfernen. Der leichte Klebekopf sorgt für eine maximale Systemlebensdauer und bietet Beständigkeit und eine einfache Handhabung. Der Klebekopf ist für die Verwendung in 3M-Matic™ Verstellbaren Kartonverschließmaschinen vorgesehen und dank seiner kompakten Größe und der einfachen Handhabung kann er auch in anderen Kartonfördersystemen eingebaut werden. Er ist beim Verschließen von Kartons in verschiedenen Branchen hilfreich, einschließlich: Lebensmittel und Getränke, medizinische Geräte, Pharmaindustrie, Elektronik, Fertigungs- und Vertriebszentren. Stabile Ausrichtung und schonende Anwendung – Die Funktionen des 3M™ AccuGlide 2+ Oberen/Unteren Klebekopfs werden durch zusätzliche Design- und Konstruktionselemente sichergestellt, darunter: eine Verriegelung der Kopftrommel zur Sicherung der Rollen für Stabilität; einfacher Rollenwechsel durch Drücken und Loslassen; robuste Konstruktion bietet außerordentliche Haltbarkeit; eine Reibungsbremstrommel sorgt zum reibungslosen Anbringen des Klebebands für eine ordnungsgemäße Klebebandspannung und verhindert ein übermäßiges Ausrollen. Der 3M Geschäftsbereich Industrie-Klebebänder und Klebstoffe beschäftigt sich mit der Wissenschaft von Haftungseigenschaften, um innovative Lösungen zu entwickeln, die die Planungs- und Fertigungsprozesse von Unternehmen auf der ganzen Welt verbessern.
Der 3M™ AccuGlide 2+ Obere/Untere Klebekopf ist ein schonender, leichter Klebekopf
Stärken
Schützt Kartons bei gleichzeitig höherem Kartondurchsatz und sorgt für ein gleichbleibendes und hochwertiges Anbringen des Klebebands bei geringem Wartungsaufwand.
Für Klebebänder mit einer Breite von 36 bis 50 mm bei einer Kartongeschwindigkeit von 23,8 m pro Minute.
Sorgt für eine maximale Systemlebensdauer und bietet Beständigkeit und eine einfache Handhabung.
Dank seiner kompakten Größe und der einfachen Handhabung kann er auch in anderen Kartonfördersystemen eingebaut werden. Er ist beim Verschließen von Kartons in verschiedenen Branchen hilfreich.
Für Klebebänder mit einer Breite von 36 bis 50 mm bei einer Kartongeschwindigkeit von 23,8 m pro Minute.
Sorgt für eine maximale Systemlebensdauer und bietet Beständigkeit und eine einfache Handhabung.
Dank seiner kompakten Größe und der einfachen Handhabung kann er auch in anderen Kartonfördersystemen eingebaut werden. Er ist beim Verschließen von Kartons in verschiedenen Branchen hilfreich.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 50 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 76,2 mm |
| Typ | unterer klebekopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
805,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
958,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage