Spannschlüssel Facom 39.15, Typ: Gabelschlüssel | Öffnung: 15 | Länge: 152 mm
39 - Gemischte kurze metrische Schraubenschlüssel
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:39.15
Rubix:1497808
EAN:3148510998862



Produktdetails : 39.15 Ring-Maulschluessel ''39'' kurz 15 mm
Die kurzen metrischen Ringschlüssel FACOM 39 wurden speziell für Arbeiten in beengten Räumen entwickelt. Mit ihrem kompakten Kopf und dem kurzen Griff bieten sie eine hervorragende Handhabung und gewährleisten gleichzeitig Präzision und Effizienz beim Anziehen und Lösen von Schrauben und Muttern.
Eigenschaften:
Die Ringschlüssel der Serie 39 zeichnen sich durch ihre ergonomische Form und ihr optimiertes Design für enge Arbeitsbereiche aus. Das 12-kantige OGV®-Profil maximiert die Kontaktfläche zwischen Werkzeug und Schraube, wodurch Verschleiß und Abrutschen reduziert werden. Die doppelte Neigung von Gabel und Ring um 15° verbessert die Zugänglichkeit und erleichtert das Arbeiten an schwer erreichbaren Schrauben. Die satinverchromte Oberfläche sorgt für eine angenehme Handhabung und erhöhte Langlebigkeit.
Spezifikationen:
• Kurzer Griff für bessere Handhabung
• Kompakter Kopf für den Einsatz in engen Bereichen
• 12-kantiges OGV®-Profil
• Suffix H = 6-kantiges Profil
• Neigung des Rings: 15°
• Neigung der Gabel: 15°
• Metrische Größen: 3,2 bis 17 mm
• Oberfläche: Satin-Chrom
Normen:
• NF ISO 1711-1: Allgemeine Anforderungen an Schraubwerkzeuge
• NF ISO 3318: Definiert Maß- und Leistungsmerkmale von Schlüsseln
• NF ISO 691: Legt Abmessungen und Toleranzen für Schraubwerkzeuge fest
• NF ISO 7738: Bestimmt Anforderungen an kombinierte Schlüssel
Informationen zur Marke:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselsektoren wie Automobilbau, Eisenbahn, Luftfahrt, Tiefsee, Raumfahrt, Medizintechnik, Hightech, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum umfangreichen Sortiment innovativer Werkzeuge hat sich Facom als führende Marke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung von Fachleuten zu optimieren und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.
Eigenschaften:
Die Ringschlüssel der Serie 39 zeichnen sich durch ihre ergonomische Form und ihr optimiertes Design für enge Arbeitsbereiche aus. Das 12-kantige OGV®-Profil maximiert die Kontaktfläche zwischen Werkzeug und Schraube, wodurch Verschleiß und Abrutschen reduziert werden. Die doppelte Neigung von Gabel und Ring um 15° verbessert die Zugänglichkeit und erleichtert das Arbeiten an schwer erreichbaren Schrauben. Die satinverchromte Oberfläche sorgt für eine angenehme Handhabung und erhöhte Langlebigkeit.
Spezifikationen:
• Kurzer Griff für bessere Handhabung
• Kompakter Kopf für den Einsatz in engen Bereichen
• 12-kantiges OGV®-Profil
• Suffix H = 6-kantiges Profil
• Neigung des Rings: 15°
• Neigung der Gabel: 15°
• Metrische Größen: 3,2 bis 17 mm
• Oberfläche: Satin-Chrom
Normen:
• NF ISO 1711-1: Allgemeine Anforderungen an Schraubwerkzeuge
• NF ISO 3318: Definiert Maß- und Leistungsmerkmale von Schlüsseln
• NF ISO 691: Legt Abmessungen und Toleranzen für Schraubwerkzeuge fest
• NF ISO 7738: Bestimmt Anforderungen an kombinierte Schlüssel
Informationen zur Marke:
Seit 1918 begleitet Facom Fachleute auf Baustellen, in Werkstätten, Garagen, Fabriken und sogar in Fahrzeugen und das über Generationen hinweg. Die Geschichte der Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselsektoren wie Automobilbau, Eisenbahn, Luftfahrt, Tiefsee, Raumfahrt, Medizintechnik, Hightech, Extremsport und Großprojekte. Von ihrem ersten verstellbaren Schraubenschlüssel bis hin zum umfangreichen Sortiment innovativer Werkzeuge hat sich Facom als führende Marke für Handwerkzeuge in Europa etabliert. Getreu ihrer ursprünglichen Mission arbeitet das Unternehmen täglich daran, die Leistung von Fachleuten zu optimieren und die Qualität ihrer Arbeit zu verbessern.
Stärken
• Ideal für enge Arbeitsbereiche
• Hervorragende Handhabung dank kurzem Griff
• OGV®-Profil sorgt für optimalen Kontakt mit den Befestigungen
• Minimierung von Verschleiß und Abrutschen
• Doppelte 15°-Neigung erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Muttern
• Hervorragende Handhabung dank kurzem Griff
• OGV®-Profil sorgt für optimalen Kontakt mit den Befestigungen
• Minimierung von Verschleiß und Abrutschen
• Doppelte 15°-Neigung erleichtert den Zugang zu schwer erreichbaren Muttern
Anwendungen
Diese kurzen metrischen Ringschlüssel sind besonders geeignet für Wartungs-, Montage- und Reparaturarbeiten in den Bereichen Automobilindustrie, Industrie und Luftfahrt. Ihr Design ermöglicht ein effizientes Arbeiten in beengten Zonen mit höchster Präzision und Sicherheit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 75 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 155x35x15 mm |
| Gewicht der Verpackung | 75 g |
| Öffnung | 15 |
| Länge | 152 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | satin/chrom |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage