3809-300-32-1.60-6 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 6 Zpz
3809 Bügelsägeblätter
Siehe technische InformationenReferenzen
Bahco:3809-300-32-1.60-6
Rubix:1310580
EAN:7311518113742

Produktdetails : 3809-300-32-1.60-6 (BAHCO) Maschinensägeblatt Sandflex Bimetall, 6 Zpz
Maschinensägeblatt Sandflex® Bimetall, 6 Zpz
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 126,5 g |
|---|---|
| Lochabstand | 300 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Stärke | 1,6 mm |
| Material des Körpers | stahl |
| Anzahl Zähne (pro Zoll) | 6 |
| Zolltarifcode | 82021000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
189,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
225,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
