Schraubendrehereinsatz Gedore 380001, Antriebsvierkant: 1/2 '' | Endbearbeitung: Verchromt
Schraubendrehereinsatz Gedore
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:380001
Rubix:1247447
Hersteller:4630940
EAN:4017981380010


Technische Zusammenfassung
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
|---|---|
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 3/8 - 1 in |
Produktdetails : 380001 Combi-Stufenschlüssel No. 380150 mit Knarre 1/2 Zoll
Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8" bis 1" und kurzen Hahnverlängerungen, Mit Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme, 1/2" Vierkantantrieb, Vernickelt
Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen 3/8" bis 1" und kurzen Hahnverlängerungen, Mit Nocken-, Sechskant- und Zwölfkantmitnahme, 1/2" Vierkantantrieb, Vernickelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 555 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 3/8 - 1 in |
| Modell | 380001 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
122,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage