36X46X7.3 LF300 AU 94 925 Nutring Reihe LF300
Stangendichtung Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:40422050
Rubix:706250
Hersteller:40422050

Produktdetails : 36X46X7.3 LF300 AU 94 925 Nutring Reihe LF300
Nutring LF 300 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 36 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Höhe | 7,3 mm |
| Werkstoff | 94 au 925 |
| Ausführung | lf300 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,85 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
68,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
