• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Industriemöbel
    5. Büroeinrichtung
    6. Bedienpult
    7. 3610000525 Schreibtisch VXMST 16 1600x800

    3610000525 Schreibtisch VXMST 16 1600x800

    Bedienpult Hammerbacher

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Hammerbacher:VXMST16/W/S
    Rubix:2915442
    3610000525 Schreibtisch VXMST 16 1600x800
    3610000525 Schreibtisch VXMST 16 1600x800
    3610000525 Schreibtisch VXMST 16 1600x800
    3610000525 Schreibtisch VXMST 16 1600x800
    brand logo

    Produktdetails : 3610000525 Schreibtisch VXMST 16 1600x800


    Schreibtisch, Serie X, höhenverstellbar 720–1190

    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    719,19 € exkl. MwSt.
    / Stück
    855,84 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610000240 Schrbtisch höverst. 1800x800x640-1290 mm Gest. sil, Pla. Ei3610000935 Schreibtisch Weiß 800x800 mm H-Serie3610000060 Schrbtisch XMKA12 120 x 80 cm ws, 25 mm dick ABS-Dickk.3610000130 Schrbtisch höverst. 1800x800x700-1200 mm Gest. sil, Pla. ws3610001690 Schreibtisch 4-Fuß 1600x800 mm Ahorn3610000145 Schrbtisch XDKB12 120 x 80 cm Ah, 25 mm dick ABS-Dickk.3610000575 WinkelSchrbtischXDSM82,200x120cmEi,25mmdickABS-Dickk.3610000535 Schreibtisch XDSM 12 1600x800 wssilber3610000780 Schreibtisch US19 180x80 Ahorn3610001615 Schreibtisch C-Fuß 800x800 mm Weiß3610000125 Schrbtisch XMKA19 180 x 80 cm nub, 25 mm dick ABS-Dickk.3610000150 Schrbtisch XDKB12 120 x 80 cm gr, 25 mm dick ABS-Dickk.3610002435 Schreibtisch Ahorn 180x80x72 cm O-Serie3610000990 Schreibtisch Buche 1800x800 mm H-Serie3610000965 Schreibtisch lichtgr 1600x800 mm H-Serie
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap