3610000150 Schrbtisch XDKB12 120 x 80 cm gr, 25 mm dick ABS-Dickk.
Bedienpult Hammerbacher
Siehe technische InformationenReferenzen
Hammerbacher:VXDKB12/5/S
Rubix:2915334
Produktdetails : 3610000150 Schrbtisch XDKB12 120 x 80 cm gr, 25 mm dick ABS-Dickk.
Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbar von 640–1290 mm • Gestell/Tischfuß: aus Stahl, silber pulverbeschichtet • Tischplatte: melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 14322 Emissionsklasse E1 E05 TSCA, 25 mm dick, mit umlaufender ABS-Dickkante • 2 Motoren: in den Säulen integriert • Hubgeschwindigkeit von 36 mm/sec. • Stand-by Verbrauch: kleiner/gleich 0,1 W • Bedienung: erfolgt über einen Memory-Schalter (mit 3 Speicherplätzen) unterhalb der Tischplatte Lieferung: Erfolgt zerlegt. Hinweis: Für den Einklemmschutz sorgt ein hochempfindlicher Giro-Sensor. Wichtig, der Sicherheitsspalt zwischen den Arbeitsplätzen sollte 30 mm sein.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
556,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
662,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



