Referenzen
Fein:35222942060
Rubix:1707230
EAN:4014586392486

Produktdetails : 35222942060 Best of Renovation SLP
Sortiment „Best of Renovation“
Dieses Zubehörset ermöglicht diverse Arbeiten bei der Materialbearbeitung und eine schnelle Werkzeugnachrüstung – mit großem Preisvorteil.
Produkteigenschaften
• 34-teilig
• Universell einsetzbar zum Sägen, Schleifen, Trennen u. v. m.
Lieferumfang: Je 1 E-Cut-Long-Life-Sägeblatt 10 und 20 mm, je 3 E-Cut-Long-Life-Sägeblätter 35 und 65 mm, je 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt 28 und 44 mm, HSS-Segmentsägeblatt Ø 85 mm, HM-Segmentsägeblatt Ø 90 mm, Hartmetallfeile 10 mm, fester, kurzer Spachtel, Schleifplatte Dreiecksform, ungelocht mit je 3 Schleifblättern Korn 60, 80, 120, 180, Schleifteller Ø 115 mm mit je 2 Schleifblättern Korn 60, 80, 180, in Kunststoff-Aufbewahrungs-Box
Dieses Zubehörset ermöglicht diverse Arbeiten bei der Materialbearbeitung und eine schnelle Werkzeugnachrüstung – mit großem Preisvorteil.
Produkteigenschaften
• 34-teilig
• Universell einsetzbar zum Sägen, Schleifen, Trennen u. v. m.
Lieferumfang: Je 1 E-Cut-Long-Life-Sägeblatt 10 und 20 mm, je 3 E-Cut-Long-Life-Sägeblätter 35 und 65 mm, je 1 E-Cut-Universal-Sägeblatt 28 und 44 mm, HSS-Segmentsägeblatt Ø 85 mm, HM-Segmentsägeblatt Ø 90 mm, Hartmetallfeile 10 mm, fester, kurzer Spachtel, Schleifplatte Dreiecksform, ungelocht mit je 3 Schleifblättern Korn 60, 80, 120, 180, Schleifteller Ø 115 mm mit je 2 Schleifblättern Korn 60, 80, 180, in Kunststoff-Aufbewahrungs-Box
Fein 35222942060 Zubehörset Best of Renovation
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 34 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82029920 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
