3510120080 Saalbesen Elaston 80 cm

Besen und Bürste Nölle Profi Brush

Siehe technische Informationen

Referenzen

Nölle Profi Brush:2345.03
Rubix:1045105
Hersteller:2345.03
EAN:4250560509512
3510120080 Saalbesen Elaston 80 cm

Technische Zusammenfassung

Typsaalbesen

Produktdetails : 3510120080 Saalbesen Elaston 80 cm


Saalbesen Elaston 80cm
Saalbesen Elaston Anwendung: Für Stiel-Ø 24 mm. Nassfester Industrie-Saalbesen, rote Kunstborste. Flachholz mit bruchfestem Kunststoff-Stielhalter (Breiten 40 bis 60 cm). Flachholz mit Metall-Stielhalter (Breiten 80 bis 100 cm).

Technische Informationen


Attribute
Typsaalbesen
15,17 exkl. MwSt.
/ Stück
18,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std