Referenzen
Nölle Profi Brush:2343.00
Rubix:1044709
Hersteller:2343.00

Produktdetails : 3510120060 Saalbesen Elaston 60 cm
Saalbesen Elaston 60cm
Saalbesen Elaston Anwendung: Für Stiel-Ø 24 mm. Nassfester Industrie-Saalbesen, rote Kunstborste. Flachholz mit bruchfestem Kunststoff-Stielhalter (Breiten 40 bis 60 cm). Flachholz mit Metall-Stielhalter (Breiten 80 bis 100 cm).
Saalbesen Elaston Anwendung: Für Stiel-Ø 24 mm. Nassfester Industrie-Saalbesen, rote Kunstborste. Flachholz mit bruchfestem Kunststoff-Stielhalter (Breiten 40 bis 60 cm). Flachholz mit Metall-Stielhalter (Breiten 80 bis 100 cm).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | saalbesen |
|---|---|
| Zolltarifcode | 96039091 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
