Referenzen
Cemo:3410004640
Rubix:2989011
EAN:4052886079683
Produktdetails : 3410004640 Multi-Tank 400 l
MULTI-Tank doppelwandig• Große Stabilität Tiefer Schwerpunkt erhöht zusätzlich die Standsicherheit und verbessert Handling/Transport. • Hohe Transportfähigkeit Fest verbundene Stahlblechpalette zum Unterfahren mit Gabelstaplern oder Hubwagen von vier Seiten. • Massive Bauart Gefertigt aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne. • Lagerung ohne Auffangwanne Geeignet für Frisch- und Gebrauchtöl mit einem Flammpunkt > 55 °C. Auch in Wasserschutzgebieten ohne Auffangwanne und zur Aufstellung im Gebäude zugelassen. • Einfaches Befüllen Niedrige Bauhöhe (bis 1000 l), dadurch ist keine Trittstufe zum Einfüllen von Gebrauchtöl notwendig. • Zubehör (serienmäßig) Füllstandsanzeige, optische Leckageanzeige, integrierte Tragegriffe. Zugelassen für den Transport nach ADR. Wiederkehrende Prüfung nach 2 1/2 Jahren (siehe ADR 6.5.6.4.b) Die Transportzulassung für alle Kunststoff-IBC ist zeitlich auf 5 Jahre begrenzt.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
921,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.096,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage