• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.809)
    • Bearbeitung(41.662)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.780)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Auffang- oder Sammelbehälter
    6. Tank / Tonne
    7. 3410004655 Multi-Tank 1500 l

    3410004655 Multi-Tank 1500 l

    Tank / Tonne Cemo

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Cemo:7539
    Rubix:2989010
    brand logo

    Produktdetails : 3410004655 Multi-Tank 1500 l


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    2.052,28 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.442,21 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3110030755 Mehrpreis Dachlackierung für 1m Container3410004495 DT-Mobil Easy 210 L 24V, Elektropumpe 40 lmin, mit Deckel3410003465 Vliesbeschichtung f. Dachunterseite3410003460 Vliesbeschichtung für Dachunterseite.3410004570 DT-Mobil Easy Combi 44050 L, 24V, Elektrop3410004595 Cube Altöltank Outdoor mit Klappdeckel 1500 ltr.3410004470 DT-Mobil Easy 125 l,12V AZV kpl. mit El-Pumpe 25l3410000725 IBC-Station PE 1280x1660x860mm,vzk.Stell3410003475 Vliesbeschichtung für Dachunterseite3410000715 IBC-Station PE 1280x1910x860mm,o.Stellfl3410009830 DT-Mobil Easy 210 L 12V, CENTRI SP 30 30 l/min, mit Deckel3410004550 DT-Mobil Easy 440 L 12V, Elektropumpe3410000730 IBC-Station PE 1280x1910x860mm,vzk.Stell3110030780 Mehrpreis Dachlackierung für 6m Container3410003360 Aussenlackierung f. Safetank 300
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap