3410003330 Safetank 400 KTC montiert verz., f. n. entz. Med.
Tank / Tonne SÄBU Morsbach
Siehe technische InformationenReferenzen
SÄBU Morsbach:F383810201
Rubix:2924169
Produktdetails : 3410003330 Safetank 400 KTC montiert verz., f. n. entz. Med.
Gefahrstoffcontainer SAFE Tank für WGK-Klassen, kranbar • Seitenwand- und Dachbleche aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Dach mit integrierten Regenrinnen an der Längsseite • Standtür 1300 x 1890 mm mit Sicherheitsschloss (Anschlag DIN rechts), Profilzylinder und Drückergarnitur • Scharniere verzinkt, am Türblatt angeschweißt • Auffangwanne aus 3-mm-Stahlblech (S 235JR), feuerverzinkt, flüssigkeitsdicht verschweißt • Befahrbare Gitterroste, verzinkt, herausnehmbar • 2 Stahlunterzügen (H x B 40 x 60 mm), verzinkt, zur Bodenfreiheit • Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 • Zulassung: Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin • DIN EN 1990 zertifiziert Hinweis: Flächenlast: 1.000 kg/m², Radlast: 163 kg berechnet auf eine Fläche von 200 x 200 mm, Windlast: 0,59 kN/m² (Windlastzone 2, Binnenland) standortbezogen, gem. Eurocode 3, Dachbelastung: 220 kg/m² bei verteilter Last (der Betreiber muss höhere Lasten verhindern), Dach-Schneelast: 220 kg/m². Lieferung ohne Inhalt!
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.663,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.359,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



