3410003020 Wannenboden GR 2000x1000x500
Spezifische Regale Schulte Lagertechnik
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:14940
Rubix:2905671
Produktdetails : 3410003020 Wannenboden GR 2000x1000x500
Wannenbodenregal mit 4 Wannenböden • Regal mit 4 Wannenböden und 1 Abdeckboden, Typ MultiPlus • Wannenboden aus verzinktem Stahlblech • Ecken dicht verschweißt (Kantenhöhe 60 mm) • Große Standfestigkeit • Montage mit Längenriegeln • Beidseitig nutzbar • Sichere Lagerung von wassergefährdenden Stoffen • Höhenverstellung der Ebenen möglich im Raster von 25 mm Lieferung: Standardmäßig werden die Komplettregale mit T-Profil und Tiefenriegel in der Ausführung MultiPlus steckbar geliefert. Auf Anfrage werden die Rahmen werksseitig genietet. Hinweis: Gemäß BRG 234 müssen die Regale bei einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer 5:1, gegen Kippen gesichert werden. Beispiel Regal: Tiefe 300 mm, Höhe 2000 mm muss durch eine Wand-, Fußverankerung oder Kopfverbände gesichert werden. Aufbaumaße Grundregal: Nennlänge +60 mm Anbauregal: Nennlänge +6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe +36 mm Auffangwanne: Grundregal: 1096 x 570 mm Anbauregal: 1005 x 570 mm • Sichere Lagerung von Flüssigkeiten Regal mit 4 Wannenböden und 1 Abdeckboden, Typ MultiPlus, 150 kg. Volumen Wannenböden: Tiefe 500 mm: 18 l. Tiefe 600 mm: 22 l. • Variable Anordnung der Ebenen Höhenverstellung möglich im Raster von 25 mm. • Hochwertige Verarbeitung Wannenboden aus verzinktem Stahlblech. Ecken dicht verschweißt (Kantenhöhe 60 mm). Oberfläche verzinkt. • Große Standfestigkeit Montage mit Längenriegeln. Tragkraft 150 kg pro Boden.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
590,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
702,86 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


