867968 Grundregal (HXT) 200x30 cm RAL7035 G-Office
Büro-Regale G-OFFICE
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:867968
Rubix:3249705
EAN:3660338218705

Produktdetails : 867968 Grundregal (HXT) 200x30 cm RAL7035 G-Office
Ideal zu ordnen und organisieren Sie Ihr Büro.
Zusammensetzung des Elements der 3 Ebenen Modelle Abmessungen 1000x1000x300, 1000x1000x388, 1000x1000x500
- Startset 3 Ebenen, 2 geschlossene Leitern RAL 7035, 4 Kunststofffüße, 3 Blecheinlegeböden RAL 7035 mit Querstange
- Folgeset 3 Ebenen, 1 geschlossene Leiter RAL 7035, 2 Kunststofffüße, 3 Blecheinlegeböden RAL 7035 mit Querstange
Zusammensetzung des Elements der 5 Ebenen Modelle Abmessungen 1000x1000x600, 2000x1000x300, 2000x1000x388, 2000x1000x500, 2000x1000x600
- Anfangsbausatz 5 Ebenen, 2 geschlossene Leitern RAL 7035, 4 Kunststofffüße, 5 Blechböden RAL 7035 mit Quertraverse
- Folgebausatz 5 Ebenen, 1 geschlossene Leiter RAL 7035, 2 Kunststofffüße, 5 Blechböden RAL 7035 mit Quertraverse
Es ist eine Vielzahl von Zubehör erhältlich, um Ihr Regal nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.
- Türen
- Ausziehbare Schubladen
- Schiebetrennwand
- Ausziehbarer Regalboden
Keine Lochung an der Vorderseite für die Ästhetik des Regals
Abgekantetes Blech mit einer Stärke von 0,8 mm, Höhe 32 mm, das mit Clips an der Innenseite der Halterungen befestigt wird.
Paneel voll oder perforiert (Intervall 50 mm) für das Einsetzen von Trennwänden.
Quertraverse gewährleistet die Steifigkeit des Sets
Zusammensetzung des Elements der 3 Ebenen Modelle Abmessungen 1000x1000x300, 1000x1000x388, 1000x1000x500
- Startset 3 Ebenen, 2 geschlossene Leitern RAL 7035, 4 Kunststofffüße, 3 Blecheinlegeböden RAL 7035 mit Querstange
- Folgeset 3 Ebenen, 1 geschlossene Leiter RAL 7035, 2 Kunststofffüße, 3 Blecheinlegeböden RAL 7035 mit Querstange
Zusammensetzung des Elements der 5 Ebenen Modelle Abmessungen 1000x1000x600, 2000x1000x300, 2000x1000x388, 2000x1000x500, 2000x1000x600
- Anfangsbausatz 5 Ebenen, 2 geschlossene Leitern RAL 7035, 4 Kunststofffüße, 5 Blechböden RAL 7035 mit Quertraverse
- Folgebausatz 5 Ebenen, 1 geschlossene Leiter RAL 7035, 2 Kunststofffüße, 5 Blechböden RAL 7035 mit Quertraverse
Es ist eine Vielzahl von Zubehör erhältlich, um Ihr Regal nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten.
- Türen
- Ausziehbare Schubladen
- Schiebetrennwand
- Ausziehbarer Regalboden
Keine Lochung an der Vorderseite für die Ästhetik des Regals
Abgekantetes Blech mit einer Stärke von 0,8 mm, Höhe 32 mm, das mit Clips an der Innenseite der Halterungen befestigt wird.
Paneel voll oder perforiert (Intervall 50 mm) für das Einsetzen von Trennwänden.
Quertraverse gewährleistet die Steifigkeit des Sets
Technische Informationen
Attribute
| Höhe | 2000 mm |
|---|---|
| Länge | 1000 mm |
| Tiefe | 300 mm |
| Regal-Typ | blech |
| Typ | startset 5 stufen |
| Belastung pro Stufe | 105 kg |
| Anzahl Nivelliergeräte | 5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
369,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
439,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
