3410002655 Regalwanne m Gitterrost RW-GR 2200-2, lackiert
3410002655 Regalwanne m Gitterrost RW-GR 2200-2, lackiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:RW-GR 2200-2, L GRÜN
Rubix:2865684
Hersteller:RW-GR 2200-2, L GRÜN
Produktdetails : 3410002655 Regalwanne m Gitterrost RW-GR 2200-2, lackiert
Regalwanne, Typ RW, mit Gitterrost• Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden. • Robuste Konstruktion Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe, mit Gitterrost. • Oberfläche lackiert
Regalwanne Typ RW, mit Gitterrost • Material: 3 mm Stahlblech, lackierte Oberfläche • 100 mm Unterfahrhöhe • Mit Gitterrost • Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe • Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen • Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
922,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.097,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


