3410002815 Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x380 mm
3410002815 Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x380 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:RW-GR 3300-3, L ORANGE
Rubix:2865659
Hersteller:RW-GR 3300-3, L ORANGE
Produktdetails : 3410002815 Regalwanne m Gitterrost 3250x1300x380 mm
Regalwanne, Typ RW, mit Gitterrost• Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden. • Robuste Konstruktion Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe, mit Gitterrost. • Oberfläche lackiert
Regalwanne RW mit Gitterrost • Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech, lackiert oder verzinkt • Mit Gitterrost • 100 mm Unterfahrhöhe • Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe • Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen • Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.519,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.808,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


