3410001565 Auwannegr.Wando.GRost,230ltr.1200x1200x285mm,RAL6011

3410001565 Auwannegr.Wando.GRost,230ltr.1200x1200x285mm,RAL6011

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bauer Südlohn:2030 L GRÜN
Rubix:2864187
Hersteller:2030 L GRÜN
3410001565 Auwannegr.Wando.GRost,230ltr.1200x1200x285mm,RAL6011

Produktdetails : 3410001565 Auwannegr.Wando.GRost,230ltr.1200x1200x285mm,RAL6011


200-l-Auffangwanne, Serie 2000• Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter Auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe).
Auffwangwanne AW 2000 • Material: 3 mm verzinktem Stahlblech • Mit Stützfüßen (100 mm Unterfahrhöhe)

Technische Informationen


Attribute
316,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
376,46 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage