3410000960 Kleingebindewanne Pal. 600x400x120 mm
3410000960 Kleingebindewanne Pal. 600x400x120 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:KGW-P 1, VERZINKT
Rubix:2865456
Hersteller:KGW-P 1, VERZINKT
Produktdetails : 3410000960 Kleingebindewanne Pal. 600x400x120 mm
Kleingebindewannen für Paletten ohne Lochblechrost• Robuste Lagereinheit Für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von 20 bis 60 Litern auf Euro- und Chemiepaletten. Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar. • Geprüft und sicher Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1–4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR). Wannen sind kombinierbar und passen genau auf Euro- und Chemiepaletten.Die Abb. zeigt Kleingebindewannen mit Lochblechrost.Lieferung ohne Lochblechrost und Deko.
Kleingebindewanne Typ KGW-P, für Paletten • Material: Stahlblech, verzinkt, Stärke 3 mm • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP), für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–3 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1–4, und Übereinstimmungserklärung (StawaR) • Ohne Lochblechrost Hinweis: Zur Lagerung auf Euro- und Chemiepaletten.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


