3410002435 Regalwanne o Gitterrost RW 2700-2, lackiert
3410002435 Regalwanne o Gitterrost RW 2700-2, lackiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer Südlohn:RW 2700-2, LACKIERT ROT
Rubix:2865742
Hersteller:RW 2700-2, LACKIERT ROT
Produktdetails : 3410002435 Regalwanne o Gitterrost RW 2700-2, lackiert
Regalwanne, Typ RW, ohne Gitterrost• Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen. Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden. • Robuste Konstruktion Aus 3 mm verzinktem Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe ohne Gitterrost. • Oberfläche lackiert
Auffwangwanne aus Stahlblech Serie AW 8-12 • Material: 3 mm Stahlblech, lackierte Oberfläche • 100 mm Unterfahrhöhe • Ohne Gitterrost • Zertifizierte Sicherheit für wassergefährdende Stoffe • Zur wirtschaftlichen und umweltgerechten Lagerung in neuen und bestehenden Regalsystemen • Optimaler Schutz vor Versickern beim Auslaufen von Flüssigkeiten durch verschweißte Auffangwannen am Boden
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
754,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
898,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


