34 24X27 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 24x27 mm

34 16X17 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 16x17mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:34 24x27
Rubix:1243534
Hersteller:6300390
EAN:4010886630037
34 24X27 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 24x27 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung24x27
Länge410 mm
Typsteckschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 34 24X27 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 24x27 mm


Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen
Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht913 g
Öffnung24x27
Länge410 mm
Typsteckschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
475,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
565,90 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar