34 21X23 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 21x23 mm
34 16X17 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 16x17mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:34 21x23
Rubix:1243516
Hersteller:6300200
EAN:4010886630020

Produktdetails : 34 21X23 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 21x23 mm
Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen
Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 633 g |
|---|---|
| Öffnung | 21x23 |
| Länge | 350 mm |
| Typ | steckschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
410,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
488,55 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
