34 14X15 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 14x15 mm

34 16X17 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 16x17mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:34 14x15
Rubix:1243420
Hersteller:6299520
EAN:4010886629956
34 14X15 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 14x15 mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung14x15
Länge245 mm
Typsteckschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 34 14X15 Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil 14x15 mm


Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen
Mit dünnwandigen Köpfen, UD-Profil, Extra großer Schwenkbereich, Schaft mit Bohrungen für Drehstifte 26 D und 26 RS (bitte separat bestellen), Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Köpfe feingeschliffen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht216 g
Öffnung14x15
Länge245 mm
Typsteckschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
468,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
557,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen