3310009280 Werkstattpresse RPY-2316M-2 Druckkraft max.23 t

Hydraulische Werkstattpresse und Zubehör/Ersatzteil für hydraulische Werkstattpresse Columbus McKinnon

Siehe technische Informationen

Referenzen

Columbus McKinnon:N13700898
Rubix:2916495
3310009280 Werkstattpresse RPY-2316M-2 Druckkraft max.23 t

Produktdetails : 3310009280 Werkstattpresse RPY-2316M-2 Druckkraft max.23 t


Werkstattpresse Modell RPY/PRES • Robuster Pressenrahmen, dehnungsarme, verwindungssteife Konstruktion • Offene Bauweise, von allen Seiten zugänglich • Kolbenrückzug durch Feder • Antrieb: wahlweise durch Hand- oder Elektro-Hydraulikpumen • Hydraulikzylinder: aus Chrom-Molybdänstahl mit metrischen Befestigungsgewinde in der hartverchromten Kolbenstange Anwendungsbereiche: • Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen, Buchsen • Richten von Tragern, Wellen, Achsen und Profilen • Verpress- und Quetscharbeite • Belastungstests und Schweisprobenprufungen • Pragen, Schneiden, Stanzen • Einrichten von Werkzeugen Lieferung: Betriebsfertige Ausstattung inkl. Hydrauliköl, Hochdruck-Hydraulikschläuche, Monometer, Standprofile mit Befestigungsbohrungen, und Tischverstellung, mit Umrechnungstabelle Betriebsdruck - Presskraft. Hinweis: Laut Europaischen Richtlinien und den UVV sind alle Werkstattpressen ohne Zweihandbedienung und Schutzvorrichtung einsetzbar, da die Zylinderausfahrzeiten unter 10 mm/s liegen. Baukastensystem, weitere Kombinationen von Hydraulikzylindern und Pumpen moglich. Handpumpe • Mit zweistufigem Fordervolumen,Glyzeringedampftes Manometer, O 63 mm, Klasse 1,6, 2,0 m Hydraulikschlauch mit Schnellkupplung

Technische Informationen


Attribute
2.600,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.094,56 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage