3310000820 Eurokasten-Roller 13580 250kg 605x405 mm

3310000820 Eurokasten-Roller 13580 250kg 605x405 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fetra:13580
Rubix:2922760
3310000820 Eurokasten-Roller 13580 250kg 605x405 mm

Produktdetails : 3310000820 Eurokasten-Roller 13580 250kg 605x405 mm


Eurokasten- und Etagenroller• Eurokasten -Roller Passend für Eurokästen 600x400 mm, pulverbeschichtet. • Räder 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen).Offene Winkelstahl-Konstruktion.
Eurokasten-Roller, offen, aus Winkelstahl • Winkelstahl-Konstruktion: pulverbeschichtet • Rollen: 4 Lenkrollen, 2 mit Rad-Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattform-Wagen) • Bereifung: TPE, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager Hinweis: Für den Einsatz von Eurokästen mit dem Maß 600 x 400 mm.

Technische Informationen


Attribute
99,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,14 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage