3210033460 Plattformtreppe fahrbar 45° 5 Stufen, 600 mm breit, Höhe 1,0
3210033460 Plattformtreppe fahrb 45G 5 Stu. 600 mm breit Höhe 1,07 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:3210033460, 30655143
Rubix:2914613
Produktdetails : 3210033460 Plattformtreppe fahrbar 45° 5 Stufen, 600 mm breit, Höhe 1,0
Aluminium- Plattformtreppe, fahrbar• Vorkonfigurierte Plattformtreppe Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer. Die mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform ist ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten. • Rutschsicher geriefter Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium (R10) Weitere Ausführungen in Stahl-Gitterrost (R12), Stahl-Lochblech (R13) oder Aluminium-Gitterrost (R13) auf Anfrage lieferbar. • Schmales Fahrwerk Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert. • Technische Daten:Neigung: 45° oder 60°. Zulässige Gesamtbelastung: 300 kg. Maximale Stufenbelastung: 150 kg. • Schnelle und einfache Montage Durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad.
Plattformtreppe, fahrbar • Material: Aluminium • Stufen- und Plattformbelag: serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10) • Mit beidseitigem Handlauf und umlaufendem Geländer • Neigung: 45°, für bequemen Aufstieg • Plattformlänge: 600 mm • Schnelle und einfache Montage: Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad • Gesamtbelastung: max. 300 kg • Stufenbelastung: max. 150 kg • Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122 Hinweis von Firma ZARGES: Empfehlung das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Absturzsicherung (z.B. Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen. Angewandte Norm: DIN EN ISO 14 122.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.681,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.191,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


