3210030300 Meistertritt S - LM-Stehleiter m Plattform 8 Stufen
3210030300 Stleit. Meistert. S 8 Stu. Plattfohöh 2,07 m Arbhö 4,10 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:3210030300, 30611938
Rubix:2916012
Produktdetails : 3210030300 Meistertritt S - LM-Stehleiter m Plattform 8 Stufen
Stufenstehleiter Meistertritt S, gebördelt• ZARGES Safer Step Technology Patentierte Stufen mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen. • Mit großer Plattform und praktischer Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge Besonders großflächige Arbeitsplattform für einen komfortablen Stand (380x390 mm). • Serienmäßig mit zwei Handläufen 80 mm tiefe Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Stufenstehleiter Meistertritt S, gebördelt • Material: Aluminium • Großflächige Arbeitsplattform: für einen komfortablen Stand (380 x 390 mm) • Stufen und Holme: aus Alu-Strangpressprofilen • Stufen-Holm-Verbindung: durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung • Patentierte Stufen: 80 mm tief , mit rutschsicheren Kunststoffeinsätzen • ZARGES Safer Step Technology • Serienmäßig mit zwei Handläufen • Praktischer Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge • Belastung: bis max. 150 kg Hinweis: Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
594,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
708,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


