3210029610 Strato DL - Sprossen-Anlegeleiter 8 Sprossen
3210029610 Anlegl. Strato DL Anlegl. 8 Spr.L-Länge 2,42 m Arbhö 3,30 m
Siehe technische InformationenReferenzen
Zarges:3210029610, 30618646
Rubix:2912615
Produktdetails : 3210029610 Strato DL - Sprossen-Anlegeleiter 8 Sprossen
Sprossen-Anlegeleiter Strato DL• Äußerst stabil und flexibel im Einsatz Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz am Holm. Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung. Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung. Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Äußere Breite 350 mm. • Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung
Sprossen-Anlegeleiter Strato DL • Material: Aluminium • Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile • Sprossen-Holm-Verbindung: hochfeste Qualitätsbördelung • Sprossen: geriffelt, 38 mm tief • Kunststoffschuhe: für rutschsicheren Stand, auswechselbar • Leiterbreite: 350 mm • Belastung: max. 150 kg • Geprüfte Sicherheit: entspricht der Norm EN 131 professional und erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121-2 Verkehrsweg
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
109,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

